Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann Leitungsdose, frei konfektionierbar Schwarz GDS 307-2 NBR Pole:- 730 185-002-1 Inhal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D28378
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     730 185-002-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hirschmann
GDS 307-2 NBR
156-1118
Ventilstecker
Für Miniaturventile, z.B. elektromagnetische Pneumatikventile.
Weitere Informationen:
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Typ:
Flachdichtung
Anschluss:
Schrauben
Herst.-Teilenr.:
730 185-002-1
Gesamtpolzahl:
+ PE
Herstellerfarbe:
Schwarz
Pole:
-
Verschmutzungsgrad:
3
Temperaturbereich:
-40 - +125 °C
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,19*
€ 0,32*
1 Tag
185
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,33*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,74*
€ 16,84*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 8,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.