Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKS Hirschmann MA 1 Miniatur-Abgreifklemme Weiß Klemmbereich max.: 4mm Länge: 41.5mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D28214
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     930318107
EAN/GTIN:
     4250260224791
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
sks kontakttechnik abgreifklemme
abgreifklemme
Der flache Teil der Klemmbacken ermöglicht ein kontaktsicheres Anklemmen von dünnsten Drähten bis max. 4 mm Ø. Isolierung aus PA.
Features:
8 A
Weiß
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
41.5 mm
Anschluss:
Crimpen
Nennspannung:
60 V/DC
Herst.-Teilenr.:
930318107
Typ:
MA 1
Kabelquerschnitt:
0.25 - 0.5 mm²
Nennstrom:
8 A
Oberfläche:
Vernickelt
Querschnitt flexibel (max.):
0.5 mm²
Querschnitt flexibel (min.):
0.25 mm²
Isolierungsart:
Vollisoliert
Klemmbereich max.:
4 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Miniatur-Abgreifklemme
Weitere Suchbegriffe: krokodilklemme weiß, SKS Hirschmann, MA 1, 787-2445
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
111
Frei Haus
ab € 2,36*
€ 3,75*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 2,66*
€ 3,96*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 1,01*
€ 4,00*
€ 8,95*
ab € 2,80*
€ 5,35*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.