Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 0419419 0419419 TNC-Reverse-Adapter TNC-Reverse-Stecker - N-Stecker 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D27535
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     0419419
EAN/GTIN:
     4011376704047
Suchbegriffe:
N Steckverbinder
Adapter N-Stecker
N-Anschluss Adapter
N-Stecker Adapter

Features:
TNC-Reverse-Stecker - N-Stecker
Weitere Informationen:
Herst.-Teilenr.:
0419419
Typ:
0419419
Bauform:
Adapter, gerade
Isolationsmaterial:
Delrin
Impedanz:
50 Ω
Anschluss A:
TNC-Reverse-Stecker
Anschluss B:
N-Stecker
Produkt-Art:
TNC-Reverse-Adapter
Weitere Suchbegriffe: Adapter TNC, TNC Adapter, TNC Steckverbinder, n steckverbinder stecker, n steckverbinder, tnc steckverbinder bkl, BKL Electronic, Hochfrequenzstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,28*
€ 12,50*
1 Tag
74
Frei Haus
ab € 8,27*
€ 12,51*
6 Tage
74
€ 6,99*
ab € 15,08*
€ 21,28*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.