Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 0419415 0419415 TNC-Reverse-Adapter TNC-Reverse-Buchse - N-Stecker 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D27445
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     0419415
EAN/GTIN:
     4011376704511
Suchbegriffe:
N Steckverbinder
Adapter N-Stecker
N-Anschluss Adapter
N-Stecker Adapter

Features:
TNC-Reverse-Buchse - N-Stecker
Weitere Informationen:
Herst.-Teilenr.:
0419415
Typ:
0419415
Bauform:
Adapter, gerade
Isolationsmaterial:
Delrin
Impedanz:
50 Ω
Anschluss A:
TNC-Reverse-Buchse
Anschluss B:
N-Stecker
Produkt-Art:
TNC-Reverse-Adapter
Weitere Suchbegriffe: Adapter TNC, TNC Adapter, TNC Steckverbinder, n steckverbinder buchse, n steckverbinder, tnc steckverbinder bkl, BKL Electronic, Hochfrequenzstecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.