Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binder 09-0412-00-04 Rundstecker Flanschbuchse Gesamtpolzahl: 4 Serie (Rundsteckverbinder): 712


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D26834
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09-0412-00-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
712-Rundsteckverbinder
712-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 712
Serie 712 Steckverbinder
Wird von vorn eingesetzt und von hinten verschraubt.
Features:
IP67
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
125 V
Schutzart:
IP67
Verschluss:
Schraubverschluss
Herst.-Teilenr.:
09-0412-00-04
Typ:
09-0412-00-04
Temperaturbereich:
-40 - +80 °C °C
Nennstrom:
3 A
Serie:
712
Bauform:
Flanschbuchse
Einbaubohrung Ø:
M9 x 0.5
Anschlusswinkel:
180 °
Polzahl:
4
Anschluss:
Löten
Gesamtpolzahl:
4
AWG:
24
Kontaktmaterial:
Au (Gold)
Max. Temperatur:
+80 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
CuZn
Produkt-Art:
Rundstecker
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 5,28*
€ 6,29*
€ 6,90*
ab € 4,43*
€ 6,45*
€ 5,46*
ab € 4,47*
€ 6,47*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,89*
€ 7,28*
€ 3,90*
ab € 5,09*
€ 7,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 0352 000 001
ab € 2,42*
Zubehör
Binder
01 5023 001
ab € 0,79*
Zubehör
Binder
99-0409-75-04
ab € 12,71*
Zubehör
Binder
99-0409-10-04
ab € 7,00*
Zubehör
Binder
79-1409-12-04
ab € 16,17*
Zubehör
Binder
99-0409-00-04
ab € 5,13*
Zubehör
Binder
99-0409-70-04
ab € 7,21*
Zubehör
Binder
08-1124-000-001
ab € 1,76*
Zubehör
Binder
79 1409 72 04
ab € 15,81*
Zubehör
Binder
79 1409 75 04
ab € 21,03*
Zubehör
Binder
99 0409 115 04
ab € 12,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.