Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binder 09-0124-00-06 Rundstecker Flanschbuchse Gesamtpolzahl: 6 Serie (Rundsteckverbinder): 723


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D26480
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09-0124-00-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
723-Rundsteckverbinder
723-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 723
Serie 723 Steckverbinder
Standard: Wird von vorn eingesetzt und von hinten verschraubt.
Features:
IP67
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Kabel-Ø (max.):
6 mm
Nennspannung:
250 V
Schutzart:
IP67
Herst.-Teilenr.:
09-0124-00-06
Typ:
09-0124-00-06
Temperaturbereich:
-55 - +125 °C °C
Nennstrom:
5 A
Serie:
723
Kabel-Ø (min.):
4 mm
Bauform:
Flanschbuchse
Einbaubohrung Ø:
M18 x 0.75
Anschlusswinkel:
180 °
Polzahl:
6
Anschluss:
Löten
Gesamtpolzahl:
6
AWG:
20
Kontaktmaterial:
Ag (Silber)
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Produkt-Art:
Rundstecker
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 5,14*
€ 6,22*
€ 6,90*
ab € 5,13*
€ 6,24*
€ 3,90*
ab € 5,78*
€ 7,04*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,67*
€ 9,65*
1 Tag
3
€ 5,95*
ab € 6,87*
€ 9,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 1080 000 000
ab € 2,40*
Zubehör
Binder
09 0121 70 06
ab € 14,62*
Zubehör
Binder
09 0121 79 06
ab € 22,15*
Zubehör
Binder
09-0121-25-06
ab € 11,26*
Zubehör
Binder
01-0146-001
ab € 0,75*
Zubehör
Binder
01-5006-001
ab € 3,23*
Zubehör
Binder
08-2671-000-000
ab € 1,90*
Zubehör
Binder
04-0186-009
ab € 1,02*
Zubehör
Binder
99 5121 00 06
ab € 11,05*
Zubehör
Binder
07 0010 010 0
ab € 8,21*
Zubehör
Binder
99 5121 19 06
ab € 14,81*
Zubehör
Binder
99 5621 00 06
ab € 15,45*
Zubehör
Binder
01 0010 001
ab € 1,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.