Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binder 09-0128-00-07 Rundstecker Flanschbuchse Gesamtpolzahl: 7 Serie (Rundsteckverbinder): 723


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D26469
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09-0128-00-07
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
723-Rundsteckverbinder
723-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 723
Serie 723 Steckverbinder
Standard: Wird von vorn eingesetzt und von hinten verschraubt.
Features:
IP67
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Kabel-Ø (max.):
4 mm
Nennspannung:
125 V
Schutzart:
IP67
Herst.-Teilenr.:
09-0128-00-07
Typ:
09-0128-00-07
Temperaturbereich:
-55 - +125 °C °C
Nennstrom:
5 A
Serie:
723
Kabel-Ø (min.):
6 mm
Bauform:
Flanschbuchse
Einbaubohrung Ø:
M18 x 0.75
Anschlusswinkel:
180 °
Polzahl:
7
Anschluss:
Löten
Gesamtpolzahl:
7
AWG:
20
Kontaktmaterial:
Ag (Silber)
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Produkt-Art:
Rundstecker
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,93*
€ 9,99*
€ 5,90*
ab € 6,02*
€ 10,00*
€ 6,90*
ab € 5,86*
€ 10,86*
1 Tag
48
Frei Haus
ab € 8,99*
€ 13,13*
1 Tag
38
€ 5,95*
ab € 8,70*
€ 13,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 1080 000 000
ab € 2,07*
Zubehör
Binder
09 0125 25 07
ab € 13,27*
Zubehör
Binder
01-5006-001
ab € 3,51*
Zubehör
Binder
01-0146-001
ab € 0,60*
Zubehör
Binder
08-2671-000-000
ab € 1,58*
Zubehör
Binder
04-0186-009
ab € 0,98*
Zubehör
Binder
07 0010 010 0
ab € 6,58*
Zubehör
Binder
09 0125 70 07
ab € 11,82*
Zubehör
Binder
01 0010 001
ab € 0,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.