Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binder 09-0108-00-03 Rundstecker Flanschbuchse Gesamtpolzahl: 3 Serie (Rundsteckverbinder): 723


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D26450
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09-0108-00-03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
723-Rundsteckverbinder
723-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 723
Serie 723 Steckverbinder
Standard: Wird von vorn eingesetzt und von hinten verschraubt.
Features:
IP67
Weitere Informationen:
Kabel-Ø (max.):
6 mm
Nennspannung:
250 V
Schutzart:
IP67
Herst.-Teilenr.:
09-0108-00-03
Typ:
09-0108-00-03
Temperaturbereich:
-55 - +125 °C °C
Nennstrom:
7 A
Serie:
723
Kabel-Ø (min.):
4 mm
Bauform:
Flanschbuchse
Einbaubohrung Ø:
M18 x 0.75
Anschlusswinkel:
180 °
Polzahl:
3
Anschluss:
Löten
Gesamtpolzahl:
3
AWG:
20
Kontaktmaterial:
Ag (Silber)
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Produkt-Art:
Rundstecker
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 3,88*
€ 5,63*
€ 8,95*
ab € 3,77*
€ 5,65*
€ 6,90*
ab € 4,14*
€ 5,82*
€ 3,90*
ab € 4,40*
€ 6,37*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,77*
€ 6,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 1080 000 000
ab € 2,07*
Zubehör
Binder
99 5105 15 03
ab € 9,05*
Zubehör
Binder
09 0105 70 03
ab € 10,82*
Zubehör
Binder
99 0105 75 03
ab € 15,70*
Zubehör
Binder
09-0105-25-03
ab € 12,46*
Zubehör
Binder
99-5105-40-03
ab € 6,18*
Zubehör
Binder
01-5006-001
ab € 3,51*
Zubehör
Binder
01-0146-001
ab € 0,60*
Zubehör
Binder
08-2671-000-000
ab € 1,58*
Zubehör
Binder
04-0186-009
ab € 0,99*
Zubehör
Binder
99 5105 00 03
ab € 8,71*
Zubehör
Binder
07 0010 010 0
ab € 7,20*
Zubehör
Binder
99 5605 00 03
ab € 10,67*
Zubehör
Binder
01 0010 001
ab € 0,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.