Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binder 99-0608-00-03 Rundstecker Flanschstecker Gesamtpolzahl: 3 Serie (Rundsteckverbinder): 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D26413
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99-0608-00-03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flanschbuchse
Flanschdose
Flanschsteckdose
Rundsteckverbinder sonstige
· Steckverbinder wird von vorn in den Montageausschnitt eingesetzt und von hinten verschraubt.
Features:
IP40
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
250 V
Schutzart:
IP40
Verschluss:
Bajonett
Herst.-Teilenr.:
99-0608-00-03
Typ:
99-0608-00-03
Temperaturbereich:
-20 - +55 °C °C
Nennstrom:
7 A
Serie:
678
Bauform:
Flanschstecker
Einbaubohrung Ø:
M18 x 0.75
Anschlusswinkel:
180 °
Polzahl:
3
Anschluss:
Löten
Gesamtpolzahl:
3
Nennspannung (Details):
250 V
AWG:
20
Kontaktmaterial:
Ag (Silber)
Max. Temperatur:
+55 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Rundstecker
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 1,85*
€ 2,98*
€ 6,90*
ab € 1,93*
€ 3,04*
€ 5,46*
ab € 1,97*
€ 3,07*
1 Tag
56
€ 5,95*
ab € 2,81*
€ 4,86*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,83*
€ 5,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08-2668-000-001
ab € 2,66*
Zubehör
Binder
99-0605-00-03
ab € 2,20*
Zubehör
Binder
99-0605-70-03
ab € 7,95*
Zubehör
Binder
99-0607-00-03
ab € 2,68*
Zubehör
Binder
07-0010-010
ab € 6,53*
Zubehör
Binder
01-0146-001
ab € 0,65*
Zubehör
Binder
01-5006-001
ab € 3,38*
Zubehör
Binder
07 0010 010 0
ab € 6,56*
Zubehör
Binder
04 0106 001
ab € 0,65*
Zubehör
Binder
01 0010 001
ab € 0,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.