Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 1108003 Klinken-Steckverbinder 3.5mm Buchse, gerade Polzahl (num): 3 Stereo Schw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D26287
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     1108003
EAN/GTIN:
     4011376707321
Suchbegriffe:
Klinkenbuchse
N Steckverbinder
klinkenbuchse stereo 3,5mm
n steckverbinder

Features:
3,5 mm
Kupplung gerade
Stereo
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
1108003
Typ:
1108003
Material (Details):
PA
Steckzyklen:
≥ 3 000
Bauform:
Buchse, gerade
Audio-Kanäle:
Stereo
Polzahl:
3
Anschluss:
Löten
Knickschutz:
Ja
Herstellerfarbe:
Schwarz
Temperaturbereich:
-20 - +70 °C
Kontaktmaterial:
Vernickelt
Produkt-Art:
Klinken-Steckverbinder 3.5 mm
Weitere Suchbegriffe: n steckverbinder buchse, BKL Electronic, Hohlraumstecker
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,60*
€ 0,79*
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,54*
€ 0,97*
2 Tage
130
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,59*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 6,85*
€ 9,94*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BKL Electronic
1106006/5
ab € 1,812*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.