| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D26185 Herst.-Nr.: 072062 EAN/GTIN: 4011376707390 |
| |
|
| | |
| Für Neuentwicklungen oder Reparaturzwecke. Mit angespritztem DC-Stecker. Features: Niedervolt-Buchse offene Kabelenden Weitere Informationen: | | Länge: | 2 m | Kabellänge: | 2.00 m | Herst.-Teilenr.: | 072062 | Typ: | 072062 | Schaft-Länge: | 9.5 mm | Bauform: | Buchse, gerade | Außen-Ø: | 5.5 mm | Öffnungs-Ø: | 2.1 mm | Stift-Ø: | 2.1 mm | Herstellerfarbe: | Rot + Schwarz | Anschluss A: | Niedervolt-Buchse | Anschluss B: | offene Kabelenden | Produkt-Art: | Niedervolt-Anschlusskabel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 3,33* | € 5,65* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 3,53* | € 5,67* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 2,67* | € 5,76* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 8,99* | € 12,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|