Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 804-306 Federkraftklemmblock 2.50mm² Polzahl (num) 6 Grau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D26172
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     804-306
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Features:
Inhalt 1 St.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
18.10 mm
Länge:
15.00 mm
Farbe:
grau + weiß
Breite:
44.00 mm
Nennspannung:
320 V
Herst.-Teilenr.:
804-306
Besonderheiten:
mit CAGE CLAMP®
Drahtschutz:
Ja
Anzahl Reihen:
1
Polzahl:
6
Anschluss:
Federklemme + Print
Polzahl je Reihe:
6
Herstellerfarbe:
Grau + Weiß
AWG max.:
12
AWG min.:
22
Industrieverpackung:
Ja
Abisolierlänge (max.):
11 mm
Abisolierlänge (min.):
6 mm
Kontaktmaterial:
Elektrolytkupfer, verzinnt
Produkt-Art:
Federkraftklemmblock
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenklemmen wago, leiterplattenklemme, leiterplattenklemme grau, WAGO, Printklemmen, Leiterplatten-Anschlussklemmen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,191*
€ 1,251*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,51724*
€ 1,54724*
25
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,27*
€ 1,59*
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,94*
€ 1,62*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,2928*
€ 1,6228*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/750-020
ab € 9,31*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00698*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00542*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,00541*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0212*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0213*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0267*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-143
ab € 0,00544*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-144
ab € 0,00547*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-262
ab € 0,0324*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-121
ab € 0,00699*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-221
ab € 0,0264*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-263
ab € 0,0399*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-264
ab € 0,0397*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-321
ab € 0,027*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.