Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg BTO 1-BK Cinch-Steckverbinder Buchse, Einbau vertikal Polzahl (num): 2 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D26090
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     BTO 1-BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cinch Steckverbinder
Cinch-Einbaubuchsen
cinch steckverbinder

Features:
Cinch-Steckverbinder
Buchse, Einbau vertikal
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
34 V DC/AC
Herst.-Teilenr.:
BTO 1-BK
Typ:
BTO 1
Nennstrom:
2 A
Steckzyklen:
≥ 500
Bauform:
Buchse, Einbau vertikal
Polzahl:
2
Anschluss:
Löten
Herstellerfarbe:
Schwarz
Temperaturbereich:
-20 - +70 °C
Kontaktmaterial:
Vernickelt
Montageart (Details):
Zentralbefestigung
Produkt-Art:
Cinch-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: Lumberg, BTO 1, RCA, RCA Steckverbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
501
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,66*
€ 2,32*
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,83*
€ 2,47*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 20,11*
€ 27,30*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 12,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.