Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PTR 53191071001E Federkraftklemmblock 0.50mm² Polzahl (num) 7 Kiesel-Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D25751
Hersteller:
     PTR Messtechnik
Herst.-Nr.:
     53191071001E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PTR
AK3191/7KD-25
Printklemmen
Leiterplatten-Anschlussklemmen

Features:
Inhalt 1 St.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
19.50 mm
Länge:
13.60 mm
Farbe:
grau
Breite:
19.60 mm
Anschluss-Querschnitt:
0.5 mm²
Nennspannung:
150 V
Herst.-Teilenr.:
53191071001E
Drahtschutz:
Ja
Nennstrom:
4 A
Polzahl:
7
Anschluss:
Federklemme + Print
Polzahl je Reihe:
7
Herstellerfarbe:
Kiesel-Grau
AWG max.:
20
AWG min.:
28
Abisolierlänge (max.):
5 mm
Abisolierlänge (min.):
5 mm
Querschnitt:
0.5 mm²
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Produkt-Art:
Federkraftklemmblock
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 0,88*
€ 2,62*
2 Tage
88
1
Frei Haus
ab € 2,14*
€ 2,95*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 13,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.