Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTR Hartmann 50100120121E Schraubklemmblock 2.50mm² Polzahl (num) 12 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D25714
Hersteller:
     PTR HARTMANN
Herst.-Nr.:
     50100120121E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PTR Hartmann
AK100/12DS-50-V
Printklemmen
Leiterplatten-Anschlussklemmen

Features:
Inhalt 1 St.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
17.00 mm
Länge:
9.00 mm
Breite:
60.70 mm
Anschluss-Querschnitt:
2.5 mm²
Nennspannung:
300 V
Herst.-Teilenr.:
50100120121E
Besonderheiten:
Anreihbar + mit Drahtschutzbügel
Drahtschutz:
Ja
Nennstrom:
20 A
Anzahl Reihen:
1
Polzahl:
12
Anschluss:
Schraubklemme + Print
Polzahl je Reihe:
12
Herstellerfarbe:
Grau
AWG max.:
12
AWG min.:
22
Abisolierlänge (max.):
7 mm
Abisolierlänge (min.):
7 mm
Betätigungsrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Kontaktmaterial:
Messing
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
179
3
Frei Haus
ab € 0,72*
€ 1,23*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 0,78*
€ 1,23*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 6,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.