Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTR Hartmann Stiftgehäuse-Platine STL(Z)1550 Polzahl Gesamt 4 Rastermaß: 3.50mm 51550045001F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D25590
Hersteller:
     PTR HARTMANN
Herst.-Nr.:
     51550045001F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftgehäuse
Stiftleiste
stiftleiste 4pol
stiftgehäuse

Features:
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 4
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
10.50 mm
Länge:
9.20 mm
Breite:
15.40 mm
Nennspannung:
300 V
Herst.-Teilenr.:
51550045001F
Nennstrom:
10 A
Bauform:
Stecker, Einbau horizontal
Kontaktoberfläche Printseite:
verzinnt
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Anzahl Reihen:
1
Anschluss:
Print
Polzahl je Reihe:
4
Herstellerfarbe:
Grün
Industrieverpackung:
Nein
Kontaktmaterial:
Elektrolytkupfer
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-30 °C
Gehäuse-Material:
PA 6.6
Produkt-Art:
Stiftgehäuse-Platine
Polzahl Gesamt:
4
Weitere Suchbegriffe: ptr hartmann stiftleiste, PTR Hartmann, STL1550/4G-35-H
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
417
7
Frei Haus
ab € 0,40*
€ 0,69*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,38*
€ 0,69*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 35 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 70 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 140 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 350 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 52500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PTR HARTMANN
51550040001F
ab € 0,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.