Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg Automation 11356-1 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert M12 Buchse, gerade 5.00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D25379
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     11356-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
PUR-Baustellen-Anschlussleitung
Polyurethanleitung
Sensorsteckverbinder
Mit selbstsicherndem Schraubverschluss und angespritztem Kabel.
Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Schwarz
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
5.00 m
Nennspannung:
250 V
Herst.-Teilenr.:
11356-1
Anschlussseite A:
Kabel, offenes Ende
Anschlussseite B:
M12-Buchse, gerade
Gewinde-Typ Anschlussseite:
M12
Leitungsquerschnitt (Sensor-/Aktor-Verkabelung):
0.34 mm²
Nennstrom:
4 A
Bauform:
Buchse, gerade
Polzahl:
4
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Mantelmaterial:
PUR
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Kontaktmaterial:
CuZn
Max. Temperatur:
+80 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Kodierung:
A
Weitere Suchbegriffe: sensorsteckverbinder m12 4pol, anschlussleitung, anschlußleitung 5m, Lumberg Automation, RKT 4-225/5 M, 457-6012
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,51*
€ 16,84*
2 Tage
113
Frei Haus
ab € 11,22*
€ 16,84*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.