Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg Automation 108774 Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder M12 Buchse, Einbau 0.50m Polzahl:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D25372
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     108774
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
Sensorsteckverbinder
Konfektioniert mit Schaltlitze, Leiterverschlussbereich vergossen, einbauseitig M16 x 1,5/M20 x 1,5-Verschraubung.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Kabellänge:
0.50 m
Nennspannung:
240 V
Herst.-Teilenr.:
108774
Anschlussseite A:
Kabel, offenes Ende
Anschlussseite B:
Kabel, offenes Ende
Gewinde-Typ Anschlussseite:
M12
Leitungsquerschnitt (Sensor-/Aktor-Verkabelung):
0.34 mm²
Besonderheiten:
ölbeständig
Nennstrom:
4 A
Bauform:
Buchse, Einbau
Anschlussquerschnitt (max.):
0.34 mm²
Gewinde-Typ Kabelanschluss und Montage:
M12
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Herstellerfarbe:
Silber
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Kontaktmaterial:
CuSn
Max. Temperatur:
+80 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Kodierung:
A
Weitere Suchbegriffe: sensorsteckverbinder m12 4pol, sensorsteckverbinder m12, sensorsteckverbinder, Lumberg Automation, RKFM 4/0, 5 M
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
100
Frei Haus
ab € 14,52*
€ 21,87*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 14,68*
€ 21,87*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.