Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 2006-1604 Durchgangsklemme 7.50mm Zugfeder Belegung: N Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D25198
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2006-1604
EAN/GTIN:
     4045454753535
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
wago 2002-1201 durchgangsklemme
durchgangsklemmen wago
durchgangsklemme
Mit Prüfmöglichkeit, konturengleich
mit 2-Leiter-Trennklemme. Mit schwenkbarem Trennmesser.
Features:

TOPJOB®S
CAGE CLAMP®
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Breite:
7.50 mm
Nennspannung:
800 V
Herst.-Teilenr.:
2006-1604
Nennstrom:
30 A
Anzahl Reihen:
1
Querschnitt flexibel (max.):
6 mm²
Querschnitt flexibel (min.):
0.50 mm²
Polzahl:
2
Anschluss:
Zugfeder
Polzahl je Reihe:
2
Herstellerfarbe:
Blau
Besonderheiten:
mit Prüfmöglichkeit + mit schwenkbarem Trennmesser
AWG max.:
10
AWG min.:
20
Belegung:
N
Klemmenbreite:
7.50 mm
Abisolierlänge (max.):
15 mm
Abisolierlänge (min.):
13 mm
Produkt-Art:
Durchgangsklemme
Weitere Suchbegriffe: WAGO, Anreihklemmen, Reihenklemmen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,3336*
€ 3,0236*
26 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,52*
€ 3,27*
23 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,5241*
€ 3,2741*
25
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,6852*
€ 3,4752*
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,87*
€ 4,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 12,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-121
ab € 0,1392*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-115
ab € 0,2052*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-191
ab € 4,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-402
ab € 0,2624*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-405
ab € 0,9648*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-434
ab € 0,91*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 93,08*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-191
ab € 0,1318*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,45*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
ab € 8,42*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
ab € 8,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-721
ab € 5,27*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
ab € 1,748*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.