Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 1108005 Klinken-Steckverbinder 6.35mm Mono Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D25088
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     1108005
EAN/GTIN:
     4011376705013
Suchbegriffe:
Klinkenbuchse
Klinkenstecker
klinkenstecker 6,3mm mono
klinkenstecker
Klinkenbuchse zum Anlöten an Kabel.
Features:
6,35 mm Kupplung gerade
Gehäuse aus Metall
Ausführung: Mono
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Herst.-Teilenr.:
1108005
Typ:
1108005
Audio-Kanäle:
Mono
Herstellerfarbe:
Silber
Anschluss A:
Klinkenbuchse 6.35 mm
Anschluss B:
Löten
Kontaktmaterial:
Vernickelt
Produkt-Art:
Klinken-Steckverbinder 6.35 mm
Weitere Suchbegriffe: klinkenstecker 6,3 mm, BKL Electronic, Hohlraumstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,00*
€ 3,19*
1 Tag
58
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,01*
€ 3,21*
6 Tage
58
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 23,25*
€ 32,57*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 15,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BKL Electronic
1107008
ab € 1,02*
Sonstiges
TRU Components
1578982
ab € 1,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.