Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg 2,5 MSFW 03 Stiftleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D25080
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     2,5 MSFW 03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
lumberg stiftleiste
Minimodul-Steckverbindersystem für Kabel-Karte- und Karte-Karte-Verbindungen. Einfache Konfektionierung von Einzelleitern und Flachbandkabeln. Besonders für kleinere und mittlere Serien geeignet. Für Signal- und Kleinlastströme bis 5 A. Anwendungen in der Hausgerätetechnik, Heizungstechnik oder Unterhaltungselektronik.
Features:
RM 2,5 mm
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
22.5 mm
Länge:
12.2 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
7.5 mm
Passend für (Details):
Steckverbindern 2,5 MBX Leergehäuse 3114
Herst.-Teilenr.:
2,5 MSFW 03
Typ:
2,5 MSFW 03
Bauform:
Stiftleiste, gewinkelt
Anschluss:
Print
Herstellerfarbe:
Schwarz
Besonderheiten:
1 Verriegelung
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Kontaktmaterial:
CuZn
Gehäuse-Material:
PA
Produkt-Art:
Stiftleiste
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste, Lumberg, 2, 5 MSFW 03
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,24*
€ 0,34*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,34*
€ 0,64*
1 Tag
300
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,40*
€ 0,72*
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,32*
€ 0,79*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,27*
€ 13,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
4143 01
ab € 0,22*
Zubehör
Lumberg
3114 03 VP15
ab € 0,106*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.