Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binder 09-0312-00-04 Rundstecker Buchse, Einbau Gesamtpolzahl: 4 Serie (Rundsteckverbinder): 68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D24800
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09-0312-00-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
581-Rundsteckverbinder
581-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 581
Serie 581 Steckverbinder
Steckverbinder mit Schraubverriegelung und innenliegender Zugentlastung. Gute EMV-Eigenschaften.
Weitere Informationen:
Voreilender Kontakt (PE):
Nein
Nennspannung:
250 V
Schutzart:
IP40
Verschluss:
Schrauben
Herst.-Teilenr.:
09-0312-00-04
Typ:
09-0312-00-04
Temperaturbereich:
-40 - +90 °C °C
Nennstrom:
6 A
Serie:
680
Bauform:
Buchse, Einbau
Anschlusswinkel:
180 °
Polzahl:
4
Anschluss:
Löten
Gesamtpolzahl:
4
max. Querschnitt:
0.75 mm²
Kontaktmaterial:
versilbert
Max. Temperatur:
+90 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
Vernickelt
Produkt-Art:
Rundstecker
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,16*
€ 6,13*
€ 5,90*
ab € 3,35*
€ 6,35*
€ 6,90*
ab € 3,80*
€ 7,78*
1 Tag
80
€ 5,95*
ab € 4,19*
€ 8,05*
1 Tag
28
Frei Haus
ab € 5,94*
€ 8,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 1080 000 000
ab € 2,06*
Zubehör
Binder
09 0309 00 04
ab € 3,92*
Zubehör
Binder
09-0137-70-04
ab € 7,16*
Zubehör
Binder
99 2009 00 04
ab € 4,88*
Zubehör
Binder
02-0055-000
ab € 0,129*
Zubehör
Binder
02-0055-001
ab € 0,1991*
Zubehör
Binder
09-0311-00-04
ab € 3,53*
Zubehör
Binder
99-2009-02-04
ab € 5,06*
Zubehör
Binder
01-0146-001
ab € 0,60*
Zubehör
Binder
01-5006-001
ab € 3,51*
Zubehör
Binder
08-2671-000-000
ab € 1,57*
Zubehör
Binder
04-0186-009
ab € 0,98*
Zubehör
Binder
07 0010 010 0
ab € 6,58*
Zubehör
Multicomp
ABS-230-RC
ab € 3,26*
Zubehör
Binder
09 0309 02 04
ab € 5,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.