Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKS Hirschmann PKI 100 Polklemme Blau 35A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D24602
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     930757102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
laborbuchse ø 4 mm blau
PKI 100
Mit fest verbundenen Isolierkopf, der durch eine Feder an die Isolierringe gedrückt wird. Dies ermöglicht schnellen und einfachen Anschluß von Leitungen oder Klemmen. Der Gewindebolzen mit Ø 4 mm besteht aus vernickeltem Messing und verfügt über ein Querloch mit Ø 2 mm. Zum verdrehsicheren Einbau in Schalttafeln bis 3,5 mm Wandstärke.
Features:
Blau
35 A
Weitere Informationen:
Länge:
41.5 mm
Farbe:
blau
Anschluss:
Schrauben
Nennspannung:
60 V
Durchmesser:
15 mm
Wandstärke (Details):
<Max/> 3.5 mm
Herst.-Teilenr.:
930757102
Typ:
PKI 100
Material (Details):
Gewindebolzen: Messing vernickelt
Nennstrom:
35 A
Isolierungsart:
Vollisoliert
Herstellerfarbe:
Blau
Stift-Ø:
4 mm
Produkt-Art:
Polklemme
Weitere Suchbegriffe: bananenbuchse blau, bananenbuchse ø4mm, SKS Hirschmann, PKI 100, 787-2461
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,88*
€ 2,85*
22 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,36*
€ 3,48*
2 Tage
104
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,23*
€ 5,09*
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,48*
€ 5,52*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 14,81*
€ 21,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 16,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
4510012
ab € 0,10689*
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
3597A
ab € 0,112*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.