Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTR Hartmann H 1015L Präzisionsprüfstifthülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D24558
Hersteller:
     PTR HARTMANN
Herst.-Nr.:
     H 1015 L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Präzisionsprüfstift
Prüfstifte Serie 1015 Federkontake für den Baugruppen und Leiterplattentest. Hülse mit Crimp- oder Lötanschluss für Serie 1015.
Weitere Informationen:
Typ:
H 1015 L
Nennstrom:
3 A
Veredelung:
Gold
Federweg:
4.4 mm
Stift-Ø:
1.37 mm
RM:
2.54 mm
Stift-Länge:
25.4 mm
Federdruck:
1.5 N
Produkt-Art:
Präzisionsprüfstifthülse
Weitere Suchbegriffe: PTR Hartmann, federkontakte, federkontakt
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,53*
€ 0,91*
1
€ 5,46*
ab € 0,70*
€ 1,10*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.