Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO Konfigurierbarer Temperaturmessumformer für Pt-Sensoren und Widerstände 857-800


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D24438
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     857-800
EAN/GTIN:
     4045454470128
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
PT1000
Temperaturmessumformer
Konfigurierbarer Temperaturmessumformer für Pt 100, Pt 200, Pt 500, Pt 1000 sowie Widerstände 0 - 1 kΩ und 0 - 4,5 kΩ. Die Konfiguration erfolgt über DIP-Schalter.
Features:
JUMPFLEX®-Messumformer
Weitere Informationen:
Höhe:
96 mm
Länge:
94 mm
Breite:
6 mm
Anschluss:
Federkraft
Max. Umgebungstemperatur:
+70 °C
Ausgangssignal:
0 - 20 mA, 4 - 20 mA, 0 - 10 V, 2 - 10 V, 0 - 5 V, 1 - 5 V, 0 - 10 mA, 2 - 10 mA
Herst.-Teilenr.:
857-800
Typ:
857-800
Versorgungsspannung:
16,8 à 31,2 V
Min. Umgebungstemperatur:
-25 °C
Einstellung:
DIP-Schalter
Eingangssignal:
Pt - Sensoren und Widerstände
Bürde:
2 kΩ / 600 Ω
Stromaufnahme:
≤ 40 mA
Temperaturbereich:
-200 - +850 °C
Umgebungstemperatur:
-25 bis +70 °C
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
€ 5,80*
ab € 113,02*
€ 130,59*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 112,00*
€ 130,60*
€ 5,46*
ab € 117,53*
€ 136,40*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 121,57*
€ 140,70*
Lager 615
Frei Haus
ab € 132,89*
€ 156,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,94*
€ 186,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,51*
€ 183,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 153,40*
€ 182,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,52*
€ 175,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,96*
€ 171,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,89*
€ 158,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,905*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,64*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,34*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,884*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,97*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-116
ab € 0,3104*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
ab € 0,3152*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-017
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-023
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-024
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-002
ab € 13,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-023
ab € 13,03*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-024
ab € 13,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.