Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann 930 348-517-1 DIN-Rundsteckverbinder Buchse, gerade Polzahl (num): 8 Grau 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D24302
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     930 348-517-1
EAN/GTIN:
     4002044023034
Suchbegriffe:
DIN-Buchsen
DIN-Kupplungen
DIN-Stecker
Rundsteckverbinder sonstige
Steckverbinder für Audio, Video und Datentechnik.
Features:
Mit Knickschutz
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Ausführung:
Typ Nr. 9
Schutzart:
IP30
Herst.-Teilenr.:
930 348-517-1
Typ:
MAK 80 S
Material (Details):
Gehäuse: PE
Nennstrom:
4 A
Polzahl:
8
Anschluss:
Löten
Knickschutz:
Ja
Herstellerfarbe:
Grau
Kontaktmaterial:
verzinnt
Produkt-Art:
DIN-Rundsteckverbinder
Weitere Suchbegriffe: Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, din-buchse 8-polig, din buchsen, hirschmann din-buchse, 4002044023041, Hirschmann, MAK 80 S, 776-460
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
Frei Haus
ab € 4,33445*
€ 4,76445*
200
Frei Haus
ab € 4,3673*
€ 4,8073*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 3,37*
€ 5,57*
1 Tag
215
1
€ 14,99*
ab € 3,34*
€ 5,59*
1 Tag
164
1
Frei Haus
ab € 4,04*
€ 6,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.