Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKS Hirschmann AGF 1 Miniatur-Abgreifklemme Weiß Klemmbereich max.: 1mm Länge: 17mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D23790
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     930476001
EAN/GTIN:
     4250260206025
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
sks kontakttechnik abgreifklemme
abgreifklemme
Für sehr kleine Schaltelemente (wie bei gedruckten Schaltungen im Einsatz).
Features:
4 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
17 mm
Anschluss:
Lötöse
Nennspannung:
60 V
Herst.-Teilenr.:
930476001
Typ:
AGF 1
Nennstrom:
0.5 A
Isolierungsart:
Unisoliert
Klemmbereich max.:
1 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Miniatur-Abgreifklemme
Weitere Suchbegriffe: krokodilklemme weiß, SKS Hirschmann, AGF 1, 884-8774
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 2,02*
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,21*
€ 2,08*
1 Tag
512
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 2,09*
1 Tag
81
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,66*
€ 3,00*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 14,19*
€ 20,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 10,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.