Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cliff DC-12A Niedervolt-Steckverbinder Buchse, Einbau horizontal 5.5mm 2.1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D23431
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     FC681485
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder 5.5mm
kleinspannung steckverbinder
kleinspannung steckverbinder buchse

Features:

5.5 mm
2.1 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
12 V
Herst.-Teilenr.:
FC681485
Typ:
DC-12A
Nennstrom:
5 A
Bauform:
Buchse, Einbau horizontal
Innen-Ø:
5.5 mm
Anschluss:
Löten
Stift-Ø:
2.1 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Niedervolt-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: Cliff, DC-12A, Niedervoltstecker, Hohlstecker
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,05*
€ 1,77*
1 Tag
94
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,79*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,61*
€ 2,65*
1 Tag
32
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,681*
€ 3,10*
7 Tage
97
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,13*
€ 13,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 5,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.