Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg 0322 08 DIN-Rundsteckverbinder Buchse, gerade Polzahl (num): 8 Silber 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D22753
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     0322 08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Buchsen
DIN-Kupplungen
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Lumberg-Produkte sorgen in den unterschiedlichsten Geräten des täglichen Lebens für sichere elektrische Verbindungen. Diese Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss sorgen für sichere Verbindung trotz einfacher Montage. Geeignet für Signal- und Lastströme bis 5 A. Steckkompatibel nach IEC 60130-9.
Features:
IP68
360 ° geschirmt
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Voreilender Kontakt (PE):
Nein
Anschluss-Querschnitt:
0.75 mm²
Nennspannung:
60 V/AC
Schutzart:
IP68
Polbild:
IEC 60130-9
Herst.-Teilenr.:
0322 08
Typ:
0322 08
Material (Details):
Gehäuse: CuZn
Nennstrom:
5 A
Bauform:
Buchse, gerade
Polzahl:
8
Anschluss:
Löten
Knickschutz:
Nein
Herstellerfarbe:
Silber
Kabel-Durchmesser (Details):
4 mm
Temperaturbereich:
-40 - +85 °C
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Produkt-Art:
DIN-Rundsteckverbinder
Geschirmt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sonstige-Steckverbinder, din-buchse 8-polig, din buchsen, lumberg din-buchse, Lumberg, 533-2560
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 7,89*
€ 9,11*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 6,64*
€ 10,37*
1
€ 6,90*
ab € 7,36*
€ 10,63*
1 Tag
72
1
€ 5,95*
ab € 8,51*
€ 14,17*
1 Tag
173
1
€ 14,99*
ab € 7,41*
€ 15,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
0381
ab € 4,63*
Zubehör
Lumberg
0315 08
ab € 5,34*
Zubehör
Lumberg
0317 08
ab € 6,53*
Zubehör
Lumberg
0322 C 16 VP15
ab € 0,35*
Zubehör
Lumberg
0315-2 08-1
ab € 4,98*
Zubehör
Lumberg
0331 08
ab € 6,08*
Zubehör
Lumberg
0380
ab € 5,13*
Zubehör
Lumberg
0387
ab € 0,596*
Zubehör
Lumberg
0332 08
ab € 5,70*
Zubehör
Lumberg
0318 08
ab € 3,98*
Zubehör
Lumberg
0314 08
ab € 4,65*
Zubehör
Lumberg
0316 08
ab € 6,98*
Zubehör
Lumberg
038199
ab € 2,31*
Zubehör
Lumberg
038799
ab € 0,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.