Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binder 09-3390-00-04 Sensor-/Aktor-EinbausteckverM8 Buchse, Einbau Polzahl: 4 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D22624
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09-3390-00-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
AS-i Kabel
Anschlussleitung mit Schraubverschluss und angespritztem PUR-Kabel.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Schwarz
Nennspannung:
30 V
Herst.-Teilenr.:
09-3390-00-04
Material (Details):
PUR
Anschlussseite A:
M8-Buchse, Einbau
Anschlussseite B:
Kabel, offenes Ende
Gewinde-Typ Anschlussseite:
M8
Leitungsquerschnitt (Sensor-/Aktor-Verkabelung):
0.25 mm²
Nennstrom:
1.50 A
Bauform:
Buchse, Einbau
Anschlussquerschnitt (max.):
0.25 mm²
Polzahl:
4
Montageart Sensor-/Aktor-Verbindungstechnik:
M8 Vorderwandmontage
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Kabel-Durchmesser (Details):
4 x 0.25 mm²
Kontaktmaterial:
CuZn
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 5,24*
€ 7,62*
€ 8,95*
ab € 5,11*
€ 7,63*
€ 3,90*
ab € 5,96*
€ 8,52*
€ 5,90*
ab € 5,71*
€ 11,22*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,04*
€ 11,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
79-3381-52-04
ab € 6,53*
Zubehör
Binder
79-3381-55-04
ab € 10,10*
Zubehör
Binder
99-3362-00-04
ab € 8,87*
Zubehör
Binder
99-3363-00-04
ab € 8,33*
Zubehör
Binder
99-3383-00-04
ab € 5,76*
Zubehör
Binder
79 3381 45 04
ab € 8,95*
Zubehör
Binder
79 3383 778 04
ab € 5,78*
Zubehör
Binder
01-0769-001
ab € 0,41*
Zubehör
Binder
08-2441-000-000
ab € 0,42*
Zubehör
Binder
09-3391-81-04
ab € 3,75*
Zubehör
Binder
99-3367-00-04
ab € 9,31*
Zubehör
Binder
99-3363-100-04
ab € 14,10*
Zubehör
Binder
99-3383-100-04
ab € 7,11*
Zubehör
Binder
99-3387-00-04
ab € 7,60*
Zubehör
Binder
79-3381-42-04
ab € 6,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.