Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binder 09-4220-00-07 RundsteckverFlanschbuchse Gesamtpolzahl: 6 + PE Serie (Rundsteckverbinder)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D22548
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09-4220-00-07
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
692-Rundsteckverbinder
692-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 692
Serie 692 Steckverbinder
· Steckverbinder mit Schraubverriegelung
· Mit Schraub- und Lötanschluss verfügbar
· VDE-, SEV-, UL-Zulassung
Features:
IP67
Weitere Informationen:
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Nennspannung:
250 V
Schutzart:
IP67
Verschluss:
Schrauben
Herst.-Teilenr.:
09-4220-00-07
Typ:
09-4220-00-07
Nennstrom:
10 A
Serie:
693
Bauform:
Flanschbuchse
Anschlusswinkel:
180 °
Polzahl:
6
Anschluss:
Schrauben
Gesamtpolzahl:
6 + PE
max. Querschnitt:
1.5 mm²
Prüfzeichen:
VDE, SEV, UL
AWG:
22 - 16
Kontaktmaterial:
Ag (Silber)
Produkt-Art:
Rundsteckverbinder
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,06*
€ 9,87*
€ 5,46*
ab € 7,07*
€ 9,89*
€ 3,90*
ab € 8,01*
€ 11,15*
€ 5,90*
ab € 7,36*
€ 13,32*
1 Tag
99
Frei Haus
ab € 11,26*
€ 16,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 2302 000 000
ab € 2,57*
Zubehör
Binder
16 0566 00 00
ab € 16,82*
Zubehör
Binder
16-0565-00-00
ab € 1,94*
Zubehör
Binder
99-4217-110-07
ab € 8,36*
Zubehör
Binder
99-4201-00-07
ab € 4,32*
Zubehör
Binder
99-4201-110-07
ab € 4,89*
Zubehör
Binder
99-4225-14-07
ab € 7,84*
Zubehör
Binder
99-4217-14-07
ab € 8,48*
Zubehör
Binder
08-2673-000-000
ab € 2,90*
Zubehör
Binder
08-2672-000-000
ab € 3,21*
Zubehör
Binder
99 4217 300 07
ab € 10,83*
Zubehör
Binder
99-4217-00-07
ab € 7,90*
Zubehör
Binder
99-4217-70-07
ab € 8,73*
Zubehör
Binder
99-4225-00-07
ab € 7,25*
Zubehör
Binder
99-4225-300-07
ab € 9,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.