Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact PT 2,5-TWIN 3209549 Durchgangsklemme Polzahl (num): 3 0.14mm² 2.5mm² Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D22231
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3209549
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
phoenix contact reihenklemme grau
reihenklemmen phoenix contact
Die Push-In Durchgangsklemmen mit 50 % geringeren Steckkräften eignen sich insbesonders für das direkte werkzeuglose Verdrahten von Leitern mit Aderendhülse oder starren Leitern. Mit Hilfe des Betätigungsdrückers kann die Klemmstelle mit jeder Art von Schraubendreher geöffnet werden.
Weitere Informationen:
Höhe:
35.2 mm
Farbe:
grau
Länge:
60.5 mm
Breite:
5.2 mm
Nennspannung:
800 V
Herst.-Teilenr.:
3209549
Nennstrom:
24 A
Brennbarkeitsklasse:
V0
Anzahl Reihen:
1
Querschnitt flexibel (max.):
2.5 mm²
Polzahl:
3
Anschluss:
Schnellanschluss
Herstellerfarbe:
Grau
AWG max.:
14
AWG min.:
26
Industrieverpackung:
Nein
Klemmenbreite:
5.2 mm
Abisolierlänge (max.):
10 mm
Abisolierlänge (min.):
8 mm
Produkt-Art:
Durchgangsklemme
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, 4046356329811, Phoenix Contact, PT 2, 5-TWIN
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,56135*
€ 0,74135*
26 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,5743*
€ 0,7543*
2 Tage
5927
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,5014*
€ 0,7614*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,52*
€ 0,79*
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,62*
€ 0,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3030488
ab € 0,2648*
Zubehör
Phoenix Contact
3030512
ab € 0,2752*
Zubehör
Phoenix Contact
3030789
ab € 0,2982*
Zubehör
Phoenix Contact
3032447
ab € 2,85*
Zubehör
Phoenix Contact
3062757
ab € 0,1152*
Zubehör
Phoenix Contact
3036602
ab € 0,143*
Zubehör
Phoenix Contact
3036725
ab € 0,269*
Zubehör
Phoenix Contact
3030170
ab € 28,076*
Zubehör
Phoenix Contact
3030172
ab € 31,07*
Zubehör
Phoenix Contact
2909909
ab € 26,66*
Zubehör
Phoenix Contact
1135740
ab € 25,07*
Zubehör
Phoenix Contact
1135745
ab € 25,13*
Zubehör
Phoenix Contact
1135749
ab € 25,15*
Zubehör
Phoenix Contact
1135751
ab € 25,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1135752
ab € 27,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.