| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D22044 Herst.-Nr.: FK 2000 sw EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Features: 2 mm
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Anschluss: | Löten | Ausführung: | Stecker | Herst.-Teilenr.: | FK 2000 sw | Typ: | FK 2000 | Material (Details): | Messing vernickelt | Nennstrom: | 5 A | Bauform: | Stecker, gerade | Isolationsmaterial: | PE | Querschnitt flexibel (max.): | 0.5 mm² | Isolierungsart: | Teilisoliert | Stift-Ø: | 2 mm | Nennspannung (Details): | 60 VDC / 30 VAC | Herstellerfarbe: | Schwarz | Temperaturbereich: | -10 - +50 °C | Kontaktmaterial: | Messing vernickelt | Leitungs-Ø: | 0.5 mm² | Produkt-Art: | Lamellenstecker |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Turmstecker, Schnepp, FK 2000, laborsteckverbinder, laborstecker |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 5 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,28* | € 2,12* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,23* | € 2,13* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 15,23* | € 21,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 10,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|