Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKS Hirschmann PK 110 Polklemme Rot 35A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D21914
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     931713101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
Polklemme mit Krallenrand und unverlierbarem Isolierkopf. Gewindebolzen-Ø 4 mm aus Messing vernickelt mit Querloch. Zum Einbau in Gerätechassis und Schalttafeln.
Features:
4 mm
Weitere Informationen:
Länge:
42 mm
Farbe:
rot
Anschluss:
Schrauben
Nennspannung:
60 V
Ausführung:
PK 110
Durchmesser:
14 mm
Herst.-Teilenr.:
931713101
Typ:
PK 110
Material (Details):
Gewindebolzen: Messing vernickelt
Nennstrom:
35 A
Bauform:
Stecker, gerade
Isolierungsart:
Teilisoliert
Durchgangs-Widerstand:
2 mΩ
Herstellerfarbe:
Rot
Stift-Ø:
4 mm
Temperaturbereich:
-25 - +100 °C
Produkt-Art:
Polklemme
Weitere Suchbegriffe: laborbuchse ø 4 mm rot, laborsteckverbinder, laborsteckverbinder rot, SKS Hirschmann, PK 110, 884-8790
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,035*
€ 2,435*
20 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,04*
€ 2,44*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,54*
€ 3,04*
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,67*
€ 3,79*
1 Tag
123
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,51*
€ 3,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 11,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.