Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg 0331 08-1 DIN-Rundsteckverbinder Stecker, gerade Polzahl (num): 8 Silber 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D21611
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     0331 08-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
Lumberg-Produkte sorgen in den unterschiedlichsten Geräten des täglichen Lebens für sichere elektrische Verbindungen. Diese Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss sorgen für sichere Verbindung trotz einfacher Montage. Geeignet für Signal- und Lastströme bis 5 A. Steckkompatibel nach IEC 60130-9.
Features:
IP 68
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Anschluss-Querschnitt:
0.75 mm²
Nennspannung:
60 V/AC
Schutzart:
IP68
Polbild:
IEC 60130-9
Herst.-Teilenr.:
0331 08-1
Typ:
0331 08-1
Material (Details):
Gehäuse: CuZn
Nennstrom:
5 A
Bauform:
Stecker, gerade
Polzahl:
8
Anschluss:
Löten
Knickschutz:
Nein
Herstellerfarbe:
Silber
Kabel-Durchmesser (Details):
4 mm
Temperaturbereich:
-40 - +85 °C
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Produkt-Art:
DIN-Rundsteckverbinder
Geschirmt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: din-stecker 8-pol, rundsteckverbinder sonstige, lumberg din-stecker, Lumberg, Audio-DIN-Stecker, Audio-DIN-Buchsen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 12,31*
€ 14,77*
12 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 8,06*
€ 15,14*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,62*
€ 15,74*
7 Tage
2
€ 6,99*
ab € 17,61*
€ 25,19*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
0383
ab € 4,17*
Zubehör
Lumberg
0362 08-1
ab € 3,37*
Zubehör
Lumberg
036297 08-1
ab € 3,95*
Zubehör
Lumberg
0363 08-1
ab € 3,40*
Zubehör
Lumberg
0304-1 08-1
ab € 4,92*
Zubehör
Lumberg
0304-2 08-1
ab € 30.298,50*
Zubehör
Lumberg
0305-1 08-1
ab € 4,87*
Zubehör
Lumberg
036000 08-1
ab € 7,85*
Zubehör
Lumberg
032200 08-1
ab € 9,34*
Zubehör
Lumberg
0308 08-1
ab € 5,85*
Zubehör
Lumberg
0304 08-1
ab € 4,52*
Zubehör
Lumberg
0307 08-1
ab € 8,22*
Zubehör
Lumberg
0321 08-1
ab € 8,49*
Zubehör
Lumberg
0322 08-1
ab € 6,82*
Zubehör
Lumberg
0380
ab € 5,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.