| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D21574 Herst.-Nr.: NYS240L EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Features: 3,5 mm Kupplung gerade Stereo
Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Herst.-Teilenr.: | NYS240L | Typ: | NYS240L | Bauform: | Buchse, gerade | Audio-Kanäle: | Stereo | Polzahl: | 3 | Anschluss: | Löten | Knickschutz: | Nein | Herstellerfarbe: | Silber | Temperaturbereich: | -20 - +70 °C | Kontaktmaterial: | Vernickelt | Produkt-Art: | Klinken-Steckverbinder 3.5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rean AV, Hohlraumstecker, Klinkenstecker |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,40* | € 1,75* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,29* | € 2,13* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,78* | € 2,88* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 12,73* | € 18,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|