Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 072019 Niedervolt-Anschlusskabel Niedervolt-Stecker - offene Kabelenden 5.5mm 2.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D21552
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     072019
EAN/GTIN:
     4011376104342
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
DC-Anschlusskabel
DC-Anschlussleitung
Kleinspannung Steckverbinder
Für Neuentwicklungen oder Reparaturzwecke. Mit angespritztem DC-Stecker.
Features:
Niedervolt-Stecker
offene Kabelenden
Weitere Informationen:
Länge:
2 m
Kabellänge:
2.00 m
Herst.-Teilenr.:
072019
Typ:
072019
Schaft-Länge:
9.5 mm
Bauform:
Stecker, gewinkelt
Innen-Ø:
2.5 mm
Außen-Ø:
5.5 mm
Öffnungs-Ø:
2.5 mm
Herstellerfarbe:
Rot + Schwarz
Anschluss A:
Niedervolt-Stecker
Anschluss B:
offene Kabelenden
Produkt-Art:
Niedervolt-Anschlusskabel
Weitere Suchbegriffe: anschlussleitung 2m 2x1, anschlussleitung, anschlussleitung 2x1, BKL Electronic, Niedervoltstecker
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
253
Frei Haus
ab € 3,53*
€ 5,66*
€ 6,90*
ab € 2,67*
€ 5,75*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,24*
€ 5,77*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 8,96*
€ 12,83*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.