Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D21421 Herst.-Nr.: SLY 7 SMD 045/ 20/S EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Features: Inhalt 1 St. Anzahl Reihen 1 Polzahl je Reihe 20 Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Höhe: | 4.6 mm | Länge: | 40 mm | Farbe: | schwarz | Breite: | 6.5 mm | Maßangaben: | A x B x C 6.5 x 4.6 x 4.5 mm | Nennspannung: | 250 V/AC | Herst.-Teilenr.: | SLY 7 SMD 045/ 20/S | Nennstrom: | 3 A | Bauform: | Stiftleiste, gerade | Anzahl Reihen: | 1 | Anschluss: | SMD | Polzahl je Reihe: | 20 | Herstellerfarbe: | Schwarz | Industrieverpackung: | Nein | Kontaktoberfläche: | selektiv vergoldet | Kontaktmaterial: | Kupferlegierung | Max. Temperatur: | +163 °C | Min. Temperatur: | -40 °C | Gehäuse-Material: | PA 4.6, GF | Polzahl Gesamt: | 20 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fischer Elektronik |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,00* | € 3,23* | | | | Lager 615 | | | | 3 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 2,07* | € 3,36* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 8,80* | € 12,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 10,08* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|