| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D21389 Herst.-Nr.: 16-8097-000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Ausführung: | Flachdichtung NBR | Herst.-Teilenr.: | 16-8097-000 | Typ: | 16-8097-000 | Bauform: | C Serie 230 | Herstellerfarbe: | Schwarz | Prüfzeichen: | DIN | Temperaturbereich: | -20 - +125 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: binder |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 10 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,38* | € 0,93* | | | | | | 2 Tage | | | 3 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,61* | € 1,04* | | | | | 3 Tage | | | 3 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,61* | € 1,04* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,59* | € 1,35* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 15,07* | € 19,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|