Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity DT 06-4 S-CE06 Rundstecker Buchse, gerade Gesamtpolzahl: 4 Serie (Rundsteckverb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D21152
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     DT 06-4 S-CE06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Rundstecker (Crimptechnik)
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Ein Steckverbinder besteht aus Gehäuse, Kontakten und Sicherungskeil.
Lieferumfang:
Buchsengehäuse.
Hinweise:
Kontakte und Sicherungskeil nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
1500 V/AC
Herst.-Teilenr.:
DT 06-4 S-CE06
Typ:
DT 06-4 S-CE06
Nennstrom:
13 A
Serie:
DT
Bauform:
Buchse, gerade
Anschlusswinkel:
180 °
Polzahl:
4
Anschluss:
Crimpen
Gesamtpolzahl:
4
Herstellerfarbe:
Schwarz
max. Querschnitt:
2 mm²
AWG:
20 - 14
Gehäuse-Material:
Thermoplastischer Kunststoff
Produkt-Art:
Rundstecker
Weitere Suchbegriffe: Sonstige-Steckverbinder, te connectivity polzahl 4 buchsengehäuse, rundsteckverbinder sonstige, rundsteckverbinder sonstige 4 polig, TE Connectivity, 425-686, Deutsch-Stecker, Deutschstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 1,56*
€ 2,52*
1 Tag
4
1
Frei Haus
ab € 1,67*
€ 2,54*
1 Tag
1
1
Frei Haus
ab € 1,67*
€ 2,54*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 12,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TE Connectivity
0462-201-16141
ab € 0,3175*
Sonstiges
TE Connectivity
0462-209-16141
ab € 0,50*
Sonstiges
TE Connectivity
0462-209-1631
ab € 0,64*
Sonstiges
TE Connectivity
DT06-4S
ab € 2,37*
Sonstiges
TE Connectivity
DT06-4S
ab € 2,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.