Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT SUBP84-03 Laborstecker Stift-Ø: 4mm Schwarz, Rot, Blau, Silber 84St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D20909
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     93013C140
EAN/GTIN:
     4016138413304
Suchbegriffe:
Laborstecker
laborstecker rot schwarz blau
laborstecker
laborstecker ø 4 mm
Dieses Set besteht aus den gängigsten Laborsteckverbindungen und ist ideal für den Einsatz in Industrie, Schulen und Laboren geeignet.
Bananenstecker mit Schraubanschluss (Serie A-2018C)
Nennstrom: 30 A · Stift-Ø: 4 mm · Passend für Leitungen bis max. 4 mm² · Temperatur-Bereich: -20 - +80 °C· Durchgangs-Widerstand: 100 mΩ
Büschelstecker mit Schraubanschluss (Serie A-1096)
Nennstrom: 10 A · Stift-Ø: 4 mm · Passend für Leitungen bis max. 3 mm² · Temperatur-Bereich: -20 - +80 °C · Durchgangs-Widerstand: 100 mΩ
Lamellensicherheitsstecker (Serie A-2013)
Nennstrom: 10 A · Stift-Ø: 4 mm · Passend für Leitungen bis max. 4 mm² · Temperatur-Bereich: -20 - +80 °C · Durchgangs-Widerstand: 100 mΩ
Bananenbuchse mit Steckanschluss (Serie A-1024)
Nennstrom: 30 A · Stift-Ø: 4 mm · Passend für Leitungen bis max. 4 mm² · Temperatur-Bereich: -20 - +80 °C · Durchgangs-Widerstand: 3 mΩ
Bananenstecker zum Einbau (Serie A-2024)
Nennstrom: 30 A · Stift-Ø: 4 mm · Temperatur-Bereich: -20 - +80 °C
Kurzschlussstecker (Serie A-1054)
Nennstrom: 10 A · Stift-Ø: 4 mm · Temperatur-Bereich: -20 - +80 °C
Features:
84 teilig
Messtechnik-Verbindungsstecker und -buchsen
18 Bananenstecker mit Schraubanschluss
18 Büschelstecker mit Schraubanschluss
16 Lamellensicherheitsstecker
18 Bananenbuchsen mit Steckanschluss
10 Bananenstecker zum Einbau
8 Kurzschlussstecker
Verschiedene Farben
Schwarz, Rot, Blau, Silber
Lieferumfang:
Bananenstecker mit Schraubanschluss: 6x rot, 6x schwarz, 6x blau (Serie A-2018C) · Büschelstecker mit Schraubanschluss: 6x rot, 6x schwarz, 6 x blau (Serie A-1096) · Lamellensicherheitsstecker: 4x rot, 4x schwarz, 4x blau (Serie A-2013) · Bananenbuchse mit Steckanschluss: 6x schwarz, 6x rot, 6x blau (Serie A-1024) · Bananenstecker zum Einbau: 10x unisoliert (Serie A-2024) · Kurzschlussstecker: 4x rot, 4x schwarz (Serie A-1054).
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz + rot + blau + grau
Anschluss:
-
Stift-Ø:
4 mm
Nennstrom (Details):
-
Herstellerfarbe:
Schwarz + Rot + Blau + Silber
Produkt-Art:
Laborstecker
Weitere Suchbegriffe: VOLTCRAFT, SUBP84-03, voltkraft
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 98,40*
€ 113,33*
1 Tag
135
Frei Haus
ab € 99,97*
€ 113,34*
€ 3,50*
ab € 115,90*
€ 129,05*
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 204,05*
€ 235,64*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,33*
€ 134,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,92*
€ 134,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 111,79*
€ 133,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,35*
€ 121,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,40*
€ 117,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.