Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

W & P Products 165-101-20-00 165-101-20-00 Kurzschlussbrücke Rastermaß: 2.54mm Polzahl je Reihe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D20244
Hersteller:
     W & P Products
Herst.-Nr.:
     165-101-20-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kurzschlussbrücke
Kurzschlussstecker
kurzschlussbrücke 2 polig
kurzschlussstecker

Features:



Inhalt 1 St.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
5 mm
Länge:
2.4 mm
Farbe:
rot
Breite:
6.4 mm
Nennspannung:
500 V/AC
Herst.-Teilenr.:
165-101-20-00
Typ:
165-101-20-00
Nennstrom:
3 A
Isolationsmaterial:
Thermoplastischer Kunststoff
Stift-Ø:
0.635 mm
RM:
2.54 mm
Polzahl je Reihe:
2
Herstellerfarbe:
Rot
Besonderheiten:
geschlossen
Pole:
2
Kontaktoberfläche:
Gold auf Nickel
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Produkt-Art:
Kurzschlussbrücke
Stiftform:
Rechteckig
Weitere Suchbegriffe: W & P Products, Kurzschluss-Stecker, Jumper
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1000
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0203*
€ 0,0295*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 57,58*
€ 75,40*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0295*
€ 0,0351
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0203*
€ 0,0242
pro Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 29,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.