Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Jumper Blau Geschlossen Rm 2,54


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D20207
Hersteller:
     W & P Products
Herst.-Nr.:
     165-101-30-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kurzschlussbrücke
Kurzschlussstecker
Kurzschlussbrücke RM 2,54


Rastermaß: 2.54 mm

Technische Daten: Abmessungen: (L x B x H) 5.00 x 2.40 x 6.30 mm · Ausführung: Geschlossen · Durchgangs-Widerstand: < 20 mΩ · Farbe: Blau · Herst.-Teilenr.: 165-101-30-00 · Inhalt: 1 St. · Isolationsmaterial: Thermoplastischer Kunststoff · Kontaktmaterial: Vergoldet · Nennstrom: 3 A · Rastermaß: 2.54 mm · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): 165-101-30-00
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Jumper, Steckbrücke, Codierbrücke, Adressbrücke, Brücke
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 0,03*
€ 0,06*
1 Tag
k.A.
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,04*
€ 0,08*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,06*
€ 0,07
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,04*
€ 0,05
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,03*
€ 0,04
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,03*
€ 0,04
pro Packung
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 220,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG