Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 10192000 Stifteinsatz EPIC® H-BE 10 Gesamtpolzahl 10 + PE 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D20071
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     10192000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EPIC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
epic-steckverbinder 10 pol
epic steckverbinder
Die Einsatzmöglichkeiten bei höheren Spannungen und Stromstärken sowie die hohe Zuverlässigkeit zeichnet die bewährte H-BE Serie aus.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Serie:
EPIC® H-BE 10
Leiterquerschnitt (max.):
2.5 mm²
Leiterquerschnitt (min.):
0.5 mm²
Bemessungsstrom:
IEC: 16 A<br>UL: 16 A<br>CSA: 16 A
Bem.-Stoßspg.:
6 kV
Polzahl:
10
Anschluss:
Schrauben
Gesamtpolzahl:
10 + PE
Besonderheiten:
mit Drahtschutz
Produkt-Art:
Stifteinsatz
Bemessungsspannung:
IEC: 500 V<br>UL: 600 V<br>CSA: 600 V
Weitere Suchbegriffe: epic-steckverbinder stecker, LAPP, EPIC® H-BE 10 SS, 448-884
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 4,411*
€ 5,581*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 4,39*
€ 5,59*
10
Frei Haus
ab € 4,509*
€ 5,689*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 4,54*
€ 6,38*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 4,80*
€ 6,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
11280000
ab € 0,2116*
Sonstiges
Lapp Kabel
19042000
ab € 6,341*
Sonstiges
Lapp Kabel
10193000
ab € 4,341*
Sonstiges
Lapp Kabel
10019000
ab € 0,19*
Sonstiges
Lapp Kabel
10032900
ab € 6,12*
Sonstiges
Lapp Kabel
10193000
ab € 9,07*
Sonstiges
Lapp Kabel
19034000
ab € 9,011*
Sonstiges
Lapp Kabel
19034100
ab € 9,021*
Sonstiges
Lapp Kabel
19040000
ab € 4,911*
Sonstiges
Lapp Kabel
19042100
ab € 6,331*
Sonstiges
Lapp Kabel
19042800
ab € 6,79*
Sonstiges
Lapp Kabel
70250213
ab € 15,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.