Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol 717D E09P ST D-SUB Stiftleiste 180° Polzahl (num): 9 Schrauben 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D19719
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     717D E09P ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste fci
stiftleiste
Einfacher Anschluss ohne spezielle Werkzeuge, nur mit Schraubendreher, kurze Bauform. Kompatibel mit Standardgehäusen.
Features:
D-SUB Stiftleiste
Anzahl Reihen: 2
Polzahl (num): 9
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Herst.-Teilenr.:
717D E09P ST
Typ:
717D E09P ST
Bauform:
Stecker, Einbau vertikal
Anschlusswinkel:
180 °
Anzahl Reihen:
2
Polzahl:
9
Produkt-Art:
D-SUB Stiftleiste
Weitere Suchbegriffe: Amphenol, d sub stecker, sub d stecker, d sub buchse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,94*
€ 18,17*
1 Tag
52
Frei Haus
ab € 12,09*
€ 18,19*
6 Tage
52
€ 6,99*
ab € 26,59*
€ 37,03*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.