Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 20 003 2611 Stifteinsatz Han® A 3 + PE Schrauben 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D19641
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 20 003 2611
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Harting
Han® 3A-M
181-0858
Laststeckverbinder
Steckverbinder für erhöhte Umweltanforderungen, hohe mechanische Sicherheit auch bei Rüttel und Stoßbelastung durch Verriegelungsbügel. Einsatz im: Maschinenbau, Windenergie, Schaltschrankbau, Bahntechnik.
Weitere Informationen:
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Serie:
Han® A
Leiterquerschnitt (max.):
2.5 mm²
Leiterquerschnitt (min.):
1 mm²
Temperaturbereich:
-40 - +125 °C °C
Steckzyklen:
≥ 500
Bemessungsstrom:
10 A
Baugröße:
3 A
Polzahl:
3
Anschluss:
Schrauben
Gesamtpolzahl:
3 + PE
Herstellerfarbe:
Grau
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Stifteinsatz
Bemessungsspannung:
400 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.