Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 3 10120500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D19383
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     10120500
EAN/GTIN:
     4011376708960
Suchbegriffe:
Stiftleiste
bkl stiftleiste
stiftleiste
stiftleiste 3 polig
Als Kabelstecker oder Print-Steckerleiste für senkrechte Montage. Anwendungsbereich: Für gedruckte Schaltung · für Bandkabel-Steckverbinder · zur freien Verdrahtung · trennbar.
Features:
Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 1
Polzahl je Reihe 3
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
2.54 mm
Länge:
10.80 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
7.62 mm
Nennspannung:
600 V
Herst.-Teilenr.:
10120500
Nennstrom:
3 A
Bauform:
Stiftleiste, gerade
Kontakt-Widerstand:
20 mΩ
Anzahl Reihen:
1
Anschluss:
Print
Polzahl je Reihe:
3
Herstellerfarbe:
Schwarz
Industrieverpackung:
Nein
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Gehäuse-Material:
Polyester
Polzahl Gesamt:
3
Weitere Suchbegriffe: BKL Electronic
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,133*
€ 0,192*
50
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,142*
€ 0,211*
1 Tag
485
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,30*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 40,35*
€ 53,54*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,192*
€ 0,228
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,175*
€ 0,208
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,167*
€ 0,199
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,133*
€ 0,158
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 19,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.