Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 33 010 2701 Buchseneinsatz Han® E 10 + PE Schrauben 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D19322
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 33 010 2701
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc-steckverbinder harting
hdc steckverbinder
Schwere Industriesteckverbinder für härteste Anforderungen in der Automobil-, Maschinenindustrie und Anlagenbau.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Serie:
Han® E
Leiterquerschnitt (max.):
4 mm²
Leiterquerschnitt (min.):
0.14 mm²
Temperaturbereich:
-40 - +125 °C °C
Steckzyklen:
≥ 500
Bemessungsstrom:
16 A
Baugröße:
10 B
Baureihe:
1 - 10
Polzahl:
10
Anschluss:
Schrauben
Gesamtpolzahl:
10 + PE
Herstellerfarbe:
Grau
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Buchseneinsatz
Bemessungsspannung:
500 V
Weitere Suchbegriffe: Harting, Han® 10E-F-s, 114-8248, Laststeckverbinder
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,39*
€ 8,44*
1 Tag
3
€ 4,99*
ab € 6,42*
€ 8,48*
6 Tage
198
€ 6,95*
ab € 6,5906*
€ 8,7106*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,5906*
€ 8,7106*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,36*
€ 10,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 30 010 0301
ab € 9,126*
Zubehör
Harting
09 33 010 2601
ab € 5,79*
Zubehör
Harting
09628100301
ab € 14,18*
Zubehör
Harting
09300101521
ab € 6,36*
Zubehör
Harting
09300101541
ab € 7,96*
Zubehör
Harting
09300100422
ab € 10,27*
Zubehör
Harting
09300100522
ab € 9,4377*
Zubehör
Harting
19300100527
ab € 10,6477*
Zubehör
Harting
09300100442
ab € 12,7767*
Zubehör
Harting
09300100305
ab € 10,1612*
Zubehör
Harting
09300100303
ab € 12,29*
Zubehör
Harting
09300101251
ab € 12,1284*
Zubehör
Harting
09300101256
ab € 14,0797*
Zubehör
Harting
09300101296
ab € 14,69*
Zubehör
Harting
09330006202
ab € 0,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.