Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JST Buchsengehäuse-Kabel ZHR Polzahl Gesamt 7 Rastermaß: 1.50mm ZHR-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D17908
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     ZHR-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
Lösbare Verbindung von Kabel an Leiterplatte. Die Einrastschiene am Gehäuse ermöglicht ein hörbares Einrasten beim Stecken. Eine umlaufende Wanne an der Stiftleiste ermöglicht einen Verpolungsschutz.
Features:
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 7
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
4.3 mm
Länge:
12 mm
Farbe:
braun
Breite:
3.4 mm
Herst.-Teilenr.:
ZHR-7
Nennstrom:
1 A
Bauform:
Buchse, gerade
Isolationsmaterial:
Polyamid
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Anzahl Reihen:
1
RM:
1.50 mm
Polzahl je Reihe:
7
Herstellerfarbe:
Natur
Industrieverpackung:
Nein
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Gehäuse-Material:
Polyamid
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Kabel
Polzahl Gesamt:
7
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Serie:
ZHR
Weitere Suchbegriffe: jst stiftleiste 7pol, stiftleiste, jst stiftleiste, JST, 762-0844
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0713*
€ 0,0932*
Lager 615
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,112*
€ 0,162*
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0456*
€ 0,187*
2 Tage
387
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,133*
€ 0,246*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 33,60*
€ 44,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,162*
€ 0,193
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,149*
€ 0,177
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,142*
€ 0,169
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,112*
€ 0,133
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 16,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Japan Solderless Terminals
BZH-002T-P0.5
ab € 0,0304*
Sonstiges
Japan Solderless Terminals
B7B-ZR (LF)(SN)
ab € 0,142*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.