Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igus E-Kette® E2 micro Serie 06 06.10.018.0 Energieführungskette für kleinste Biegeradien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D17899
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     06.10.018.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Energieführungsketten
Kabelschleppketten
Schleppketten
igus energieführungskette
Einteilige E-Ketten® mit guter Stabilität und großem Zubehörprogramm. Leitungsschonender Innenraum.
Innenaufteilung und Anschlusselemente mit integrierter Zugentlastung erhältlich.
Features:
Kleine, einteilige E-Ketten® · Kostengünstig
Gute Torsionssteifigkeit · Langlebig
Lieferumfang:
Ohne Anschlusselement.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
1000 mm
Herst.-Teilenr.:
06.10.018.0
Typ:
E-Kette® E2 micro Serie 06
Material (Details):
Kunststoff
Temperaturbereich:
-40 - +120 °C °C
Biegeradius:
18 mm
Besonderheiten:
für kleinste Biegeradien
Serie:
E-Kette® E2
Höhe innen:
10.5 mm
Breite innen:
10 mm
Höhe außen:
15 mm
Teilung pro Kettenglied:
20 mm
Breite außen:
16.5 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Max. Temperatur:
+120 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Energieführungskette
Weitere Suchbegriffe: schleppketten, igus, E-Kette® E2 micro Serie 06, 720-2714, Kabelschutz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 18,57*
€ 23,17*
€ 8,95*
ab € 16,56*
€ 23,72*
€ 5,90*
ab € 21,83*
€ 36,26*
2 Tage
61
Frei Haus
ab € 26,11*
€ 37,03*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Igus
060.10.12
ab € 4,49*
Zubehör
Igus
060.10.12PZ
ab € 4,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.